onsemi モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, 4.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, MC14538BDWG

onsemi モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, 4.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, MC14538BDWG - onsemi

論理回路 = 4000
ロジックタイプ = モノステーブルマルチバイブレータ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
高レベル出力電流 Max = -4.2mA
低レベル出力電流 Max = 4.2mA
最小パルス幅 = 5 ns
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 600 ns @ 50 pF
最大静止電流 = 600μA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 10.45mm
自動車規格 = AEC-Q100pF
4000シリーズマルチバイブレータ及びタイマ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(47個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442036MC14538BDWG
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする