曜日別特売

Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX

Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX - SWITCHCRAFT

極数 = 3
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68、IP69K
シリーズ = EN3
定格電圧 = 600 → 0 V
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅
Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81433819EN3P3FX
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする