曜日別特売

GIVI タンクロック

GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単脱着できる15Lバイク用タンクロック。
本体にはクリアーポケットが装備され、A5程度の地図が入ります。(ブックタイプは不可。)
用途に合わせて容量を変えることができます。
付属のタブレットホルダーには、iPad(縦241×横186×厚み8.8mm)または、A5ブックタイプの地図が収納可能。
脱着式タブレットホルダー付き。

寸法(mm)180-210×幅270×奥行350最大容量(L)15内容量1個
注意
※ 取り付けには、別売りのアタッチメントが必要です。
※ 機種によってはクリアー面越しのタッチパネル・ボタンなどの機器の操作ができない場合があります。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※ 構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147036848135
29,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする