曜日別特売

GIVI T468C インナーバック

GIVI T468C インナーバック - GIVI(ジビ)GIVI T468C インナーバック - GIVI(ジビ)GIVI T468C インナーバック - GIVI(ジビ)GIVI T468C インナーバック - GIVI(ジビ)GIVI T468C インナーバック - GIVI(ジビ)GIVI T468C インナーバック - GIVI(ジビ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIトップケース用のオプション品 インナーバッグ。
キャンプ場やホテルに到着した際にトップケースは装着したまま、荷物だけの持ち運びが簡単になります。
持ち運びに便利なショルダーベルトが付属。

質量(g)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75適合ケースV56シリーズ内容量1個
注意
※ ケース内の荷物へのダメージを完全に防ぐことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147042047817
12,000
8,998
値下げ
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする