曜日別特売

サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル)

サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ(合皮+1680Dポリエステル) - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

ネオクラシックやクルーザーにベストマッチするブラウンカラーのサドルバッグ。
無骨な外観で細部までこだわった「究極のシンプル イズ ベスト」。
ペットボトルやレインウエア、グローブや小物などちょっとした荷物が入るサイズ。
【マフラー側にも取り付け可能】
縦サイズを短くする事でマフラー側への装着も可能。
【バッグサポート差し込み構造】
背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。
背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。
差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。
汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【2種類の固定ベルトが付属】
合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。
ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。
【赤い裏地の採用】
ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。
書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。
【ワンタッチ金具で簡単開閉】
スタイル重視のワンタッチ金具の採用。
【盗難対策にリング付きファスナー】
ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【ボトルホルダー標準装備】
内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。
【ベルト固定部に角カンの採用】
力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。
【生地選び】
本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。

材質合成皮革×1680Dポリエステルブラウン容量(L)9最大積載量(kg)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×360×130内容量1個
注意
※ バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147085848391
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする