STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180A

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 317V, P6KE180A - STMicro

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 317V
最小ブレークダウン電圧 171V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 154V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 12.6A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81452746P6KE180A
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする