方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 298A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 3.53mmTransil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics