ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 212V最小ブレークダウン電圧 114V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 102Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 47A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics