曜日別特売

Hammond 120 x 103 x 31mm アルミニウム 陽極酸化処理(クリア)

Hammond 120 x 103 x 31mm アルミニウム 陽極酸化処理(クリア) - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 120 mm
幅 = 103 mm
高さ = 31 mm
外形寸法 = 120 x 103 x 31mm
ケースタイプ = アルミケース
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1455
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 181g
代表規格 = RoHS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814312471455L1202
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする