Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:304.8 mm, 奥行き:63.5 mm 1444-12825

Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:304.8 mm, 奥行き:63.5 mm 1444-12825 - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 63.5 mm
高さ = 304.8 mm
幅 = 203.2 mm
外形寸法 = 12 x 8 x 2.5インチ
範囲 = 1444

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814291201444-12825
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする