曜日別特売

凍結割れに強い散水ノズル

凍結割れに強い散水ノズル - セフティー3凍結割れに強い散水ノズル - セフティー3

凍結割れに強いノズルです。
水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。
ホースとの着脱がワンタッチでできます。
握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。

用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※分解・改造はしないでください。
※使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。
※使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。
※水が凍る場所では保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457427SSN-46
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする