曜日別特売

凍結割れに強い散水ノズル

凍結割れに強い散水ノズル - セフティー3凍結割れに強い散水ノズル - セフティー3

凍結割れに強いノズルです。
水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。
ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。
通水・ストップ機能が、一握りで可能です。

用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※分解・改造はしないでください。
※使用後は水道の蛇口は必ず閉めて止水してください。
※使用後は必ず本体内部の水を出し切り保管してください。
※水が凍る場所では保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457436SSN-47
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする