Facom 両口スパナ 44.14X15 14 x 15 mm
スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 14 mm, 15mm
全体長さ = 182 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = クロム
サイズ = 14 x 15 mm
全長(mm)182
商品構成単品
内容量1個
スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 14 mm, 15mm
全体長さ = 182 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = クロム
サイズ = 14 x 15 mm