Facom 両口スパナ 44.16X17 16 x 17 mm

Facom 両口スパナ 44.16X17 16 x 17 mm FACOM

スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 16 mm, 17mm
全体長さ = 210 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = クロム
サイズ = 16 x 17 mm

全長(mm)210 商品構成単品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81422698 44.16X17
オープン
1,730
1,903 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする