静電容量 = 22μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32774
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
等価直列抵抗 = 5.4mΩ
寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ