LEDローポールライト

LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)
地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ
Ra84
パルックボール25形器具相当
LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)32.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:325 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)600 内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81463228 XY2930MLE9
73,600
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする