DC電源コネクタタイプ = DCプラグ定格電流 = 5.0A外径 = 5.5mm長さ = 57mm実装タイプ = ケーブルマウントIP保護等級 = IP68表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能