トルク範囲 2 10Nm
タイプ 調整可能
ドライブ形状 六角
ドライブサイズ 1/4 インチ
全体長さ 147 mm
精度 ±6 %
ISO6789準拠. 校正証明書、調整キー及び個体識別番号. バーニヤ調節機能付きトルクドライバ. Facom A.400 シリーズのトルクドライバで、バーニヤスケール調整が可能です。この Durable Low Torque 工具は、優れた精度を備え、国際規格 ISO6789 に準拠しています。プリセットトルクでの自動リリースと自動リセットを備えています。 トルクドライバは、さまざまな締め付け用途に対応し、指定されたトルクで締め付けられます。このドライバは、通信、産業製造及びメンテナンス、自動車、電子機器など、さまざまな分野で使用できます。 このシリーズには、次のタイプの調整可能ドライバが含まれています。 769-1672 769-1672 A.404 1/4 インチ六角、 → 10 Nm 調整可能トルクドライバ 769-1688 769-1688 A.402 1/4 インチ六角、 0.5 2.5 Nm 調整可能トルクドライバ. 特長と利点:. 安全 指定されたトルクに達すると自動的に解放され、設定値を超えることはできません 保護された調整システム 誤って設定を変更するリスクなし 平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています 人間工学に基づいた設計 しっかりとしたグリップが付いたライト ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ 一方向ドライバ 時計回り動作. 用途:. トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途: 高品質機械の製造 機械のメンテナンス 研究所 原子力機器の製造及び保守 医療機器の製造及び保守. よくある質問: このドライバはどのようなトルクで動作しますか? 769-1688 769-1688 のトルク範囲は 0.5 2.5 Nm です 769-1672 769-1672 のトルク範囲は → 10 Nm です 互換性のあるビットサイズは何ですか? ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ


