曜日別特売

アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY

アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY - DAYTONA(デイトナ)

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。
配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。
メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
ヒューズ交換しやすいプーラー付属。

用途
USBなどアクセサリー電源を一括管理。
配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け
ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能
メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし
ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度内容量1個
注意
※ ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
※ アンペア数の変更には市販の低背ブレードヒューズが必要です。
※ 出力側配線サイズ1. 25sq(1.3mm2/AWG16)。被覆外径はΦ2.2mmを推奨サイズとしています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81470447458632ポート(5A出力2ポート)
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
81470456458654ポート(7.5A出力1ポート/5A出力2ポート/2A出力1ポート)
4,600
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
81470465458666ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)
5,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする