アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ

アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ - DAYTONA(デイトナ)

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。
防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。
LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
ヒューズ交換しやすいプーラー付属。

用途
USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート
防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能
メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし
ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用していますセット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度内容量1個
注意
※ ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。
※ アンペア数の変更には市販のミニブレードヒューズが必要です。
※ LEDインジケーターは本体の動作確認用です。ヒューズの遮断とは関係ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147047445871
4,400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする