曜日別特売

液晶遮光面 ヘリックス CLT

液晶遮光面 ヘリックス CLT - optrel(オプトレル)

CLT2.0:このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応していて、業界最高水準の色相をウェルダーの目に届けます。
遮光度(暗状態)#4-#12(Shade Tronic使用時)

用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)質量(g)640規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池センサー5個遮光度#2.0(明状態)、#4-12(暗状態)調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)戻り速度(秒)0.1~2.0遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)保管温度範囲(℃)-20~+70作業温度範囲(℃)-10~55バッテリー寿命充電サイクル300~500回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814128461050.210
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする