optrel(オプトレル)
液晶遮光面 panoramaxx クワトロ
EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
用途
350Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)
575
規格
EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1
電源
ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー
5個
遮光度
#3.0(明状態)、#4-13(暗状態)
調整方法
遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)
0.1~2.0
遮光速度(秒)
1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
作業温度範囲(℃)
-10~55
バッテリー寿命
充電サイクル300~500回
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81412864
1010.100
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください