GIVI タンクロック 5L

GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)GIVI タンクロック 5L - GIVI(ジビ)

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる5Lバイク用タンクロック。
ライディングの邪魔にならない、ミニマムサイズのタンクロックバッグ。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
別売のシートロックフランジ(品番:17874)を使えばシートバッグとしても使用可能。

最大積載量(kg)2外寸(mm)約260×200×100最大容量(L)5内容量1個
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147119046554
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする