曜日別特売

ナイアガラシャンデリア

ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ボディ色は落ち着きと品のある薄めのゴールドを採用!やさしい白熱球のやさしい光でゴージャスでゆったりした空間を作り出します。
高さ200mmのベースに対し、ビーズとチェーンの長さを280mmにすることで余裕のたるみが生まれ、さらなる豪華さを演出
ビーズの間隔を広げチェーンを2重にすることにより、車の振動で気になるチャラチャラ音が低減
ビーズ同士が接触しにくくなることで傷がつきにくくなり、バルブ交換もしやすい構造となりました。

用途内装/電装パーツ付属品24V/10Wバルブ材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ材質(本体)スチール/ゴールドメッキバルブ種類BA15S G-18・24V/10W内容量1個
注意
※取付けには加工が必要となりますのでプロショップでの施工を強くオススメいたします。
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので実際の取付部分の寸法をご確認の上お求めください。
※24Vの電球が付属されておりますが、バルブを12Vに変更可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本数
チェーン本数
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81473080594521ビーズ:16粒×25本50125×800×2006個
39,000
38,900
42,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
81473089594522ビーズ:16粒×31本62125×1000×2007個
45,000
44,900
49,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
81473098594523ビーズ:16粒×38本76125×1200×2008個
52,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81473107594524ビーズ:16粒×44本88125×1400×20010個
62,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする