JET INOUE(ジェットイノウエ)
壁掛シャンデリア 丸型
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。 14mmΦクイーンビーズを使用
ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します。
用途
内装/電装パーツ
付属品
24V/10Wバルブ
材質
ガラス製14mmΦ8角ビーズ
材質(本体)
スチール/ゴールドメッキ
本数
ビーズ:10粒×15本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
95×135×240
バルブ
4個
バルブ種類
BA15S G-18・24V/10W
内容量
1個
注意
※取付けには加工が必要となりますのでプロショップでの施工を強くオススメいたします。
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので実際の取付部分の寸法をご確認の上お求めください。
※24Vの電球が付属されておりますが、バルブを12Vに変更可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81473116
594557
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください