カシオ計算機
モバイルバッテリー
プロジェクター用モバイルバッテリー
容量
6600mAh (95Wh)
質量(g)
約640
電源
ACアダプター(本体と共用)
対応機種
CX-E1/F1
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約212×106×23(突起部含まず)
充電時間(時間)
約4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81487247
YA-B10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください