画像準備中

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81487247 品番YA-B10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プロジェクター用モバイルバッテリー

容量6600mAh (95Wh) 質量(g)約640 電源ACアダプター(本体と共用) 対応機種CX-E1/F1 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約212×106×23(突起部含まず) 充電時間(時間)約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする