QuickJack ウォールハンガー2個セット

QuickJack ウォールハンガー2個セット - uniq(ユニーク)QuickJack ウォールハンガー2個セット - uniq(ユニーク)QuickJack ウォールハンガー2個セット - uniq(ユニーク)

ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。

用途
QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。
壁に立てかけてQuickJackを保管できます。
すべてのQuickJackに対応しています。
仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)内容量1セット(2個)
注意
※ハンガーの設置位置は、フレームが床から浮かない高さに取り付けてください。QuickJackをハンガーへ掛けることが簡単になり、壁からハンガーが外れることも防ぎます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81490275Wall Hanger Set
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする