QuickJack ラバーパッド4個セット

QuickJack ラバーパッド4個セット - uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セット - uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セット - uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セット - uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セット - uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セット - uniq(ユニーク)

QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。

用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)内容量1セット(4個)
注意
※背の高い標準ブロックと本製品は積み重ねないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81490266PincWeld Block
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする