iD1600埋込W300RE昼白色
【器具本体】NNLK22330+【ライトバ-】NNL2100ENJLE9の組合せ
仕様●器具光束:1550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:11.6W ●消費効率:133.6lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:328mm ●長:656mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:639mm ●埋込高:100mm●質量:2.2kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1セット