iD3200フリコンOAルーバ昼白色映光

iD3200フリコンOAルーバ昼白色映光 Panasonic(パナソニック)

【器具本体】NNLK42764J+【ルーバ】NNFK42230+【ライトバー】NNL4300DNTLE9の組合せ

仕様●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:20.6W ●消費効率:127.6lm/W●グレア分類:V3●【本体】亜鉛鋼板●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、アルミルーバ、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅢ・映光色タイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:238mm ●長:1261mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:1235mm ●埋込高:119mm●質量:4.6kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81515378 XLX433EDNTLE9
72,700
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする