iD3200埋込OA3昼白色映光色
【器具本体】NNLK42762J+【ルーバ】FSK41235+【ライトバー】NNL4300DNTLE9の組合せ
仕様●器具光束:1930lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:20.6W ●消費効率:93.6lm/W●グレア分類:V3●【本体】亜鉛鋼板●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、アルミルーバ、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅢ・映光色タイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:1261mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:1235mm ●埋込高:111mm●質量:3.9kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット