レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 100 mV
ロードレギュレーション = 100 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = TO-220FPmA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
長さ = 10.4mm
負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。