Surface Pro スリム ペン 2付き Signature キーボード (ポピーレッド)

Surface Pro スリム ペン 2付き Signature キーボード (ポピーレッド) マイクロソフト

ワンランク上の汎用性を実現する完璧な組合せ-スリム ペン 2 は、大型のガラス製トラックパッドを採用したプレミアム キーボードにしっかりと収納して充電できます。Surface Pro 9 と組み合わせることができます。

互換性
Surface Pro Signature キーボード互換性:Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro X
Surface スリム ペン 2 対応:Surface Laptop Studio/Surface Pro 8、Surface Pro 9/Surface Pro X/Surface Duo 2/Surface Hub 2S/Surface スリム ペン 2 ペン先/Surface スリム ペン充電器
付属品Surface Pro Signature キーボード、Surface スリム ペン 2、スタートアップ カード/保証ガイド 材質アルカンターラ 質量(g)Surface スリム ペン 2 付き Surface Pro Signature キーボード:294 (0.65 ポンド)、Surface Pro Signature キーボード:281 (0.62 ポンド)、Surface スリム ペン 2:13 (0.03 ポンド) 本体寸法(mm)SurfaceProSignatureキーボード:289.1×226.1×4.89(11.38×8.90×.19インチ)、Surfaceスリムペン2ペン:136.8×11.3×6.3(5.38×0.44×0.25インチ) センサーSurface Pro Signature キーボードのセンサー/加速度計 バッテリーSurface スリム ペン 2 のバッテリー、交換可能なリチウムイオン電池、通常のデバイス使用で最大 15 時間Footnote3 外部端子Surface スリム ペン 2 の接続/Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー(R) インターフェイスSurface Pro Signature キーボードのインターフェイスマグネット キーSurface Pro Signature キーボードのキー・アクティブ化: キー (メカニカル)・レイアウト: 日本語配列、全ファンクション キー (F1 ~ F12)・Windows ショートカット、メディア コントロールと画面の明るさ調整用ボタン・右クリック ボタン ボタン仕様Surface スリム ペン 2 のボタン、サイド ボタン、トップ ボタン (消しゴム機能付き) バッテリー容量(Wh)Surface スリム ペン 2 のバッテリー機能・公称:0.171、最小:0.164 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81535136 8X8-00039
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする