Surface Pro Signature キーボード (フォレスト)

Surface Pro Signature キーボード (フォレスト) マイクロソフト

場所を選ばす快適なタイピングを実現する「Surface Pro X キーボード」が「Surface Pro キーボード」に生まれ変わりました。スタイリッシュかつコンパクトなデザインに、正確なナビゲーションを可能にする大型トラックパッドを搭載。Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X に対応しています。

材質アルカンターラ フォレスト 本体寸法(mm)289.1×226.1×4.89 センサー加速度計 互換性Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro X インターフェイスマグネット キーライセンス認証: メカニカル キー/配列: 日本語配列、フル ファンクション キー (F1-F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整用の専用ボタン/右クリック ボタン 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81535267 8XB-00131
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする