Surface Pro 10 (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/ブラック)

Surface Pro 10 (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト

最も生産性が高い法人向けデバイス

互換性
【ペンの互換性】法人向け Surfaceスリムペン専用・ペン収納部を装備した法人向けSurface Pro キーボードに内蔵されたSurfaceスリムペン2収納部とワイヤレス充電器・法人向けSurfaceスリムペンは触覚信号対応・Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
【キーボードの互換性】法人向け Surface Pro キーボード・法人向け Surface Pro Signature キーボード・法人向け Surface Pro X Signature キーボード・法人向け Surface Pro X キーボード
付属品法人向け Surface Pro 10・39W 電源アダプター・クイックスタートガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)287 幅(mm)208.6 高さ(mm)9.3 質量(g)879 メモリー8 GB、16 GB、32 GB、64 GB LPDDR5x プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135U・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165U・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・NFC 認証・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレステクノロジ ポート[充電器/データ転送/1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、Surface Connect ポート、Surface Pro キーボード専用ポート ストレージ取り外し可能なソリッドステートドライブ (Gen 4 SSD):256 GB、512 GB、1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81535678 ZDV-00029
オープン
349,800
384,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする