Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用

Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 - SWANN(スワン)

熱検知 TRUE DETECT 熱感知技術により、車や人などといった熱を持ったものを検知すると録画を開始します。
赤外線/カラー暗視 完全なる暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。
保護等級IP66 防塵・防水タイプのIP66規格。
不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。不審人物を近寄らせません。またスピーカー搭載で、警告音を鳴らします。
ラインクロッシング検出 設定したラインに侵入する動きを検知したらアラートと録画を開始します。
静物オブジェクト検知 設定したエリアに、オブジェクトが置かれた・または無くなった場合に検知し、アラートと録画を開始します。

仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m形状バレット型解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66内容量1個
注意
※本製品はSwann DVRレコーダー専用の増設用カメラです【単品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529859SRPRO-4KWLB-JP
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする