Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品

Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 - SWANN(スワン)

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。

仕様●ネットワーク:RJ45ポート× 1●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●保存先:HDD●圧縮方式:H.264/H.265●記録解像度:最大4K(3840 × 2160)サイズ310 × 235 × 53(mm)質量(g)1350対応OSiOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10、11再生速度最大15FPS@4K保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0 × 3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529789SRNVR-88580H
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする