ミツヤ ミツヤの 事務用品 ミツヤの 文房具 ミツヤの クリップ/リング バラ ダブルクリップ バラ ダブルクリップ 注文コード 81529080 アームが折りたためかさばらない定番クリップ。挟み口15ミリ。 材質鋼鈑、スプリング 寸法(mm)挟み口15 色本体・黒、アーム・シルバー タイプ豆 包装バラ売り 入数1個 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DC-150-BA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81529080 DC-150-BA ¥30 ¥22 ¥22 ¥24 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブギーボード BB-19 クレ キングジム 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 電子ホッチキス針 マックス 税込¥2,418~ ¥2,198~ (1) PVAのり40g パウチ アーテック 税込¥90 ¥82 バスケットへ 抗菌・抗ウィルス デスクマット Sサイズ エムディーエス 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ セロテープ ワンパック 15×35M cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ラベルシール 黄 ササガワ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ガラセロテープ シナモンベア cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ 小型ホッチキス マックス 税込¥549~ ¥499~ (25) PVAのり60g パウチ アーテック 税込¥141 ¥128 バスケットへ ホッチキス HD-10DK マックス 税込¥758~ ¥689~ (1) デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 税込¥1,428~ ¥1,298~ ストアテープ 花束黄 ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ ガラセロテープ ピッコロ cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCO 税込¥1,518 ¥1,380 バスケットへ カッターマット塩ビ無地 友屋 税込¥24,178~ ¥21,980~ ガラセロテープ フレーズ cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ 両面テープ(L型4枚補強4枚) 1セット 光興業 税込¥692 ¥629 バスケットへ セロテープ ワンパック 12×35M cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ フルメタルホッチキス マックス 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ セロテープ 着色タイプ ニチバン 税込¥2,528~ ¥2,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングクリップダブルクリップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ」にはこんなカテゴリがあります ゼムクリップ ダブルクリップ ワニクリップ 目玉クリップ 手差しクリップ クリップケース その他クリップ シェアする マイページ 最近見た商品