ミツヤ ミツヤの 事務用品 ミツヤの 文房具 ミツヤの クリップ/リング キーリングNO.2 キーリングNO.2 注文コード 81529290 注文コード 81529290 大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。 材質鋼線 色シルバー(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)26 線径(Φmm)2.0 包装紙箱入り 入数約100本 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KR-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81529290 KR-2 ¥2,200 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 二重リング モノタロウ 税込¥142~ ¥129~ セロテープ 着色タイプ ニチバン 税込¥2,528~ ¥2,298~ デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 税込¥1,428~ ¥1,298~ カッターマット塩ビ無地 友屋 税込¥24,178~ ¥21,980~ 両面テープ(L型4枚補強4枚) 1セット 光興業 税込¥692 ¥629 バスケットへ セロテープ ワンパック 12×35M cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 抗菌・抗ウィルス デスクマット Sサイズ エムディーエス 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ガラセロテープ ピッコロ cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ フルメタルホッチキス マックス 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 小型ホッチキス マックス 税込¥549~ ¥499~ (25) オモクリップ ブック用 SONIC(ソニック・文具) 税込¥769 ¥699 ガラセロテープ シナモンベア cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ サイドレバークリップ サンケーキコム 税込¥2,528 ¥2,298 ストアテープ 花束黄 ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ ホッチキス HD-10DK マックス 税込¥758~ ¥689~ (1) 50mm ペーパークリップ(100個入) ICO 税込¥439 ¥399 バスケットへ 28mm ペーパークリップ(100個入) ICO 税込¥197 ¥179 バスケットへ セロテープ ワンパック 15×35M cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ガラセロテープ フレーズ cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ ストアテープ 花ピンク ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングカードリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります クリップ カードリング シェアする マイページ 最近見た商品