TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント

TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント - TDKラムダ

最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = AC250V
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 1

形状低背幅(mm)127高さ(mm)52質量(g)350奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)20漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)22mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
減衰量保証帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81532905RSMN-2020パルス減衰、広帯域高減衰コモンモード:0.3~20(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.4~30(25dB保証)
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
81531670RSHN-2020広帯域高減衰コモンモード:0.2~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.4~30(25dB保証)
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする