TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 4.3A 51.6W HWS50A-12
出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 4.3A
定格電力 = 51.6W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = カバー付
組み込み式 = あり
シリーズ = HWS-A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 4.3A
定格電力 = 51.6W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = カバー付
組み込み式 = あり
シリーズ = HWS-A