DELTA(デルタ)
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
用途
抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ
消費電力(W)
10/15
角度(°)
ピン:180
対応
DC12V専用
極性
無極性
バルブ種類
G18
車検対応
保安基準適合
内容量
1個
注意
※一部ウインカーインジケーター1灯の車種の場合、正常に動作しない可能性があります。
※一部車種にてハザード点灯時、正常に動作しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541244
D-2147
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
簡単交換!バイク用 G18 LEDウィンカー 抵抗内臓 ハイフラ防止機能付き 交換方法&点灯試験 デルタダイレクト
参考になった