DELTA(デルタ)
MOTO LEDヘッドライト
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途
H4、HS1ヘッドライトのLED化に
タイプ
H4/HS1
消費電力(W)
25
対応
DC12V
冷却方式
インナーサーキュレーションファン
色温度(K)
6500
明るさ
ハロゲンバルブの約2倍
内容量
1個
注意
※純正ハロゲンバルブとはサイズが異なります。ヘッドライト、リフレクター内のシェードなどに干渉しないか事前にご確認ください。
※本製品はヘッドライト専用となります。
※交流車両取り付け不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541314
D-2135
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください