TE Connectivity SCSIコネクタ 68 極 ケーブルマウント

TE Connectivity SCSIコネクタ 68 極 ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

オス/メス = オス
極数 = 68
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = ケーブルマウント
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ピッチ = 1.27mm
結線方法 = IDT
長さ = 51.54mm
幅 = 14.94mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815395985749621-7
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする