TE Connectivity SMDレジスタ, 1GΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73W2A1GNTN

TE Connectivity SMDレジスタ, 1GΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73W2A1GNTN TE CONNECTIVITY

抵抗 = 1GΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±30%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±1000ppm/℃
シリーズ = RH73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
0805型RH73シリーズSMD. 高い抵抗値の厚膜チップ抵抗器 フロー/リフローはんだ付けに最適

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81537060 RH73W2A1GNTN
オープン
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする