タイプ = インサート
オス/メス = メス
行数 = 1
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AMP MCP 2.8
色 = ナチュラル
高さ = 8.4mm
幅 = 37.2mm
深さ = 23.5mm
TE Connectivity MCP 2.8レセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 2.8非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 2.8レセプタクルハウジングは、最大で2.5 mm ;sup>;2 ;/sup>; FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 2.8キャリアハウジング(代表品番 ; 726-8900 726-8900 を参照)で使用可能です。