Vishay ツェナーダイオード 30V スルーホール 1.3 W

Vishay ツェナーダイオード 30V スルーホール 1.3 W - VISHAY

標準ツェナー電圧 = 30V
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41 ( DO-204AL )
ツェナータイプ = シリコン平面
ツェナー電圧許容性 = ± 5%
ピン数 = 2

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815540791N4751A-TR
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする