販売価格(税別)¥4,030~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 寺岡製作所 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.653F #25 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.653F #25 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant 注文コード82189889 用途 熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 基材カプトンフィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)7 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO 税込¥1,978~ ¥1,798~ (10) ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム) 税込¥428~ ¥389~ (2) 電磁波障害防止テープ エスコ 税込¥3,674 ¥3,340 バスケットへ エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム) 税込¥4,398~ ¥3,998~ パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス 税込¥285~ ¥259~ (26) パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 税込¥692~ ¥629~ (26) 塗装・建築養生用テープ グリーン ダイヤテックス 税込¥2,748~ ¥2,498~ 塗装・建築養生用テープ クリア ダイヤテックス 税込¥1,648~ ¥1,498~ クロマキーテープ パイオラン 税込¥901~ ¥819~ 仮設コード固定用テープ パイオラン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 戸当りパッキン アトムリビンテック 税込¥395~ ¥359~ ビニールテープNo.21N 日東電工ベースマテリアル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO 税込¥3,628~ ¥3,298~ 布ラインテープ ユニット 税込¥2,748 ¥2,498 The Premium Monf工事用 古藤工業(Monf) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙 税込¥3,298~ ¥2,998~ 両面テープ 一般用 ECOWT ケイエヌトレーディング 税込¥15,378~ ¥13,980~ 両面テープ 一般用 ECOWT ケイエヌトレーディング 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 高輝度蓄光テープ(20mm×1m) 361005(FLA-2001) 日本緑十字社 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープポリイミド粘着テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品