販売価格(税別)¥560~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 寺岡製作所 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7642 #25 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7642 #25 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。 注文コード82189925 用途 耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。 プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。 クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。 厚さ(mm)0.095 色透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)20.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テープ接着剤 3M(スリーエム) 税込¥131~ ¥119~ ナイスタック 屋外掲示用 ニチバン 税込¥329~ ¥299~ (16) PACプライマー 3M(スリーエム) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 3M(スリーエム) 税込¥472 ¥429 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 丸型40片 MagX(マグエックス) 税込¥218 ¥198 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型12片 MagX(マグエックス) 税込¥218 ¥198 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型21片 MagX(マグエックス) 税込¥218 ¥198 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる厚手タイプ MagX(マグエックス) 税込¥416 ¥378 バスケットへ はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 手で切れる薄手タイプ MagX(マグエックス) 税込¥383 ¥348 バスケットへ 両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ 両面テープ (クッションフロア用) エスコ 税込¥941 ¥855 バスケットへ 両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ 税込¥820 ¥745 バスケットへ 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト[安全靴・作業靴] 税込¥1,044~ ¥949~ (3) はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ 税込¥505~ ¥459~ 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 税込¥1,648~ ¥1,498~ 強力・両面テープ (粗面用) エスコ 税込¥1,782 ¥1,620 バスケットへ 強力両面テープ (屋内壁面用) エスコ 税込¥996 ¥905 バスケットへ 構造用両面接合シート エスコ 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 構造用両面接合シート エスコ 税込¥1,452 ¥1,320 バスケットへ 構造用両面接合シート エスコ 税込¥858 ¥780 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品